Eriks

Garniture mécanique BBBS 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

323,00 €/ Unitéhors TVA

390,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
72.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78.4 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm