Eriks

Garniture mécanique BBBS 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

386,00 €/ Unitéhors TVA

467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
72.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75.4 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm