Eriks

Garniture mécanique BBBS 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

281,50 €/ Unitéhors TVA

340,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
62.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.3 mm
Longueur totale partie rotative
50.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
11.6 mm