Eriks

Garniture mécanique BBBS 048 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
62.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
68.4 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
11.6 mm