Eriks

Garniture mécanique BBBS 045 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,50 €/ Unitéhors TVA

334,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
62.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
64 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
11.6 mm