Eriks

Garniture mécanique BBBS 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,50 €/ Unitéhors TVA

334,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
63.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
62 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
62 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
12 mm