Eriks

Garniture mécanique BBBS 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,00 €/ Unitéhors TVA

287,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
56.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
57.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
55 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
57.9 mm
l1
46 mm
I4
10.3 mm