Eriks

Garniture mécanique BBBS 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
58.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
52 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
54.5 mm
l1
47.5 mm
I4
11 mm