Eriks

Garniture mécanique BBBS 033 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
58.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
11 mm