Eriks

Garniture mécanique BBBS 028 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
51.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
9 mm