Eriks

Garniture mécanique BBBS 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

192,50 €/ Unitéhors TVA

232,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm