Eriks

Garniture mécanique BBBS 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm