Eriks

Garniture mécanique BBBS 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
45.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
30 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
8 mm