186,50 €/ Unitéhors TVA
225,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBBS |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Type | BBBS |
Longueur totale installée | 40.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 28.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 28 mm |
Longueur totale partie rotative | 33.4 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 16 mm |
d7 | 28 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 7.5 mm |