Eriks

Garniture mécanique BBBS 015 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,50 €/ Unitéhors TVA

218,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm