Eriks

Garniture mécanique BBBS 014 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,50 €/ Unitéhors TVA

180,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
5.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
5.6 mm