Eriks

Garniture mécanique BBBS 012 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
21.6 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
5.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
5.6 mm