Eriks

Garniture mécanique BBBS 010 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,50 €/ Unitéhors TVA

206,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm