Eriks

Garniture mécanique BBB 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

718,00 €/ Unitéhors TVA

868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
78 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
12 mm