Eriks

Garniture mécanique BBB 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

577,50 €/ Unitéhors TVA

698,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
97 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm