Eriks

Garniture mécanique BBB 055 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

356,50 €/ Unitéhors TVA

431,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
59 mm
I4
11 mm