Eriks

Garniture mécanique BBB 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

319,00 €/ Unitéhors TVA

385,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
50.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm