Eriks

Garniture mécanique BBB 048 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12359635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

400,00 €/ Unitéhors TVA

484,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

400,00 €

-

5+

320,00 €

20.00%

10+

280,00 €

30.00%

21+

240,00 €

40.00%

35+

200,00 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
9 mm