Eriks

Garniture mécanique BBB 045 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
9 mm