Eriks

Garniture mécanique BBB 043 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
63.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
9 mm