Eriks

Garniture mécanique BBB 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

323,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
57.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
46 mm
I4
9 mm