Eriks

Garniture mécanique BBB 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

274,00 €/ Unitéhors TVA

331,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm