214,00 €/ Unitéhors TVA
258,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBB |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Type | BBB |
Longueur totale installée | 50 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 41.1 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 39 mm |
Longueur totale partie rotative | 42.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 7.5 mm |