Eriks

Garniture mécanique BBB 015 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm