Eriks

Garniture mécanique BBASL 100 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 413,00 €/ Unitéhors TVA

1 709,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
68.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
132 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
17.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
51 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm