Eriks

Garniture mécanique BBASL 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 146,00 €/ Unitéhors TVA

1 386,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
68.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
127.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
17.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm