Eriks

Garniture mécanique BBASL 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 198,00 €/ Unitéhors TVA

1 449,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
69.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
122.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
51 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm