1 100,00 €/ Unitéhors TVA
1 331,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBASL |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Type | BBASL |
Longueur totale installée | 64.2 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 116.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 110 mm |
Longueur totale partie rotative | 46 mm |
Longueur totale partie fixe | 18.2 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 116.7 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 18.2 mm |
d8 | 4 mm |