Eriks

Garniture mécanique BBASL 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 100,00 €/ Unitéhors TVA

1 331,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
64.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm