Eriks

Garniture mécanique BBASL 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

848,00 €/ Unitéhors TVA

1 026,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
66.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
48.7 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm