Eriks

Garniture mécanique BBASL 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

789,50 €/ Unitéhors TVA

955,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
59.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
41.2 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
41.2 mm
I4
18 mm
d8
4 mm