Eriks

Garniture mécanique BBASL 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645,00 €/ Unitéhors TVA

780,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
56.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm