Eriks

Garniture mécanique BBASL 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

527,00 €/ Unitéhors TVA

637,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
56.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm