Eriks

Garniture mécanique BBASL 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

628,00 €/ Unitéhors TVA

759,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
51.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm