Eriks

Garniture mécanique BBASL 050 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

441,50 €/ Unitéhors TVA

534,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
53 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
38 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm