Eriks

Garniture mécanique BBASL 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

419,00 €/ Unitéhors TVA

506,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
60 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm