Eriks

Garniture mécanique BBASL 035 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
46.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm