Eriks

Garniture mécanique BBASL 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

307,50 €/ Unitéhors TVA

372,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
46.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm