292,50 €/ Unitéhors TVA
353,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBASL |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Type | BBASL |
Longueur totale installée | 44 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 41.1 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 40 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |