Eriks

Garniture mécanique BBASL 024 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
44 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm