Eriks

Garniture mécanique BBASL 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
41.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm