Eriks

Garniture mécanique BBASL 018 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,50 €/ Unitéhors TVA

282,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
41.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
30 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm