Eriks

Garniture mécanique BBASL 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
35.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm