Eriks

Garniture mécanique BBASL 010 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,50 €/ Unitéhors TVA

309,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBASL
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BBASL
Longueur totale installée
35.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm