Eriks

Garniture mécanique BBAS 100 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 003,00 €/ Unitéhors TVA

1 213,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
66.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
132 mm
Diamètre chambre partie fixe
123.3 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
15.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm